ABB SPA - ABBM094013 E297-16-20/12 - M094013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7612270940134
Codice prodotto
ABBM094013
Cod. produttore
M094013
Produttore
ABB
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
62 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Tensione di comando 1:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
3000 VA
Frequenza tensione di comando 1:
0...50 Hz
Frequenza tensione di comando 2:
0...50 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2500 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2500 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A


