AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093977 E290-32-20/115

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093977 E290-32-20/115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612270939770

Codice prodotto

ABBM093977

Cod. produttore

M093977

Produttore

ABB

Funzione:

Elettronico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

32 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

4000 W

Tensione di comando 1:

115...115 V

Carico max. lampade fluorescenti:

4000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

60...60 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza tensione di comando 2:

50...50 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

3200 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

3200 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

32 A

E290-32-20 115