ABB SPA - ABBM093896 E217-16-10E48 PUL.1NA LED 12-48VCA/CC GIAL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Giallo
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938964
Codice prodotto
ABBM093896
Cod. produttore
M093896
Produttore
ABB
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Giallo
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC / DC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
48...48 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0.72 W
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Profondità di incasso:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20