AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBLTGUS04G-C Guaina met.NC32-1 acc.zinc+PVC+Cu GR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLTGUS04G-C Guaina met.NC32-1 acc.zinc+PVC+Cu GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.44 mm

  • Diametro esterno - 33.4 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 32 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

5415022391169

Codice prodotto

ABBLTGUS04G-C

Cod. produttore

LTGUS04G-C

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.44 mm

Diametro esterno:

33.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

32 mm

Raggio di curvatura, statico:

140 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-30...80 °C

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Superficie:

Non trattato

Peso:

1.22 kg/m

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione UL:

no

GUAINA MET.NC32-1 ACC.ZINC PVC CU GR