AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBLNSS/M25 Ghiera M25 AISI 316L - LNSS/M25

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLNSS/M25 Ghiera M25 AISI 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963806544

Codice prodotto

ABBLNSS/M25

Cod. produttore

LNSS/M25

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Passo della filettatura:

1.5 mm

GHIERA M25 AISI 316L