AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBL300-FR ATTREZZO FASC.DA7,6A9MM - L300-FR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBL300-FR ATTREZZO FASC.DA7,6A9MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 0.301...0.345 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Altri

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363098676

Codice prodotto

ABBL300-FR

Cod. produttore

L300-FR

Produttore

ABB

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

0.301...0.345 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Altri

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

ATTREZZO FASC.DA7 6A9MM