AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 595 6 OXP6X210 ALBERO 6X210MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 595 6 OXP6X210 ALBERO 6X210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 210 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019141442

Codice prodotto

ABBKZ 595 6

Cod. produttore

KZ 595 6

Produttore

ABB

Lunghezza:

210 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Alberi di comando, • per maniglie a leva, • ./. 6 mm - lunghezza 210 mm.