AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 861 5 M3SS4-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 861 5 M3SS4-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500297018

Codice prodotto

ABBKW 861 5

Cod. produttore

KW 861 5

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M3SS4-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA