AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 713 9 MA6-1084 TARGHETTA Slow Off Fast

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 713 9 MA6-1084 TARGHETTA Slow Off Fast

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Incidibile -

  • Forma - Rettangolare

  • Adatto per pulsante luminoso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500311486

Codice prodotto

ABBKV 713 9

Cod. produttore

KV 713 9

Produttore

ABB

Colore:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Incidibile:

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

no

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

27 mm

Adatto per selettore:

Altezza:

1 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

MA6-1084 TARGHETTA SLOW OFF FAST IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE