AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0100 6109/08 TERMOSTATO COMMERCIALE, 5 INGRESSI - KNXI0100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0100 6109/08 TERMOSTATO COMMERCIALE, 5 INGRESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di base con piastra adattatore

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395208755

Codice prodotto

ABBKNXI0100

Cod. produttore

KNXI0100

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

5

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

6109 08 TERMOSTATO COMMERCIALE 5 INGRES