ABB SPA - ABBKNXI0099 6109/05 TERMOSTATO COMMERCIALE, 5 INGRESSI, - KNXI0099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4011395208731
Codice prodotto
ABBKNXI0099
Cod. produttore
KNXI0099
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
no
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Sensore esterno:
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
no