AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0098 LGS/A 1.2 SENSORE QUALITA' ARIA - KNXI0098

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0098 LGS/A 1.2 SENSORE QUALITA' ARIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore CO2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779015714

Codice prodotto

ABBKNXI0098

Cod. produttore

KNXI0098

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore CO2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

9016

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

LGS A 1.2 SENSORE QUALITA ARIA