ABB SPA - ABBKNXI0097 SUG/U1.1 GATEWAY SPLIT UNIT - KNXI0097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Modello - Interfaccia per infrarossi (IR)
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Protocollo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4016779997362
Codice prodotto
ABBKNXI0097
Cod. produttore
KNXI0097
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Modello:
Interfaccia per infrarossi (IR)
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Protocollo:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tensione di esercizio:
30...30 V
Numero di canali:
1
Max. numero di dispositivi per canale:
1
Web Server:
no
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Potenza assorbita:
0.4 W
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


