ABB SPA - ABBKNXI0091 6109/03-84 COVER 6109/18-6109/28, BIA LUC - KNXI0091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Composizione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011395208953
Codice prodotto
ABBKNXI0091
Cod. produttore
KNXI0091
Produttore
ABB
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Altri
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9016
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero di moduli:
0
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza del dispositivo:
63 mm
Altezza del dispositivo:
14 mm
Profondità del dispositivo:
63 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm