AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0046 6128/28-84 TERMOSTATO, BIANCO LUCIDO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0046 6128/28-84 TERMOSTATO, BIANCO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395213841

Codice prodotto

ABBKNXI0046

Cod. produttore

KNXI0046

Produttore

ABB

Con campo di etichettatura. Per accoppiatore bus ABB i-bus? KNX 6120/12-101, 6120/13. Supporto delle funzioni KNX tramite un innovativo concetto di colore (giallo=illuminazione, blu=veneziana, arancione=RTC, magenta=scena e bianco=neutro/nessuna funzioneassegnata) o illuminazione standard rosso/verde. Interruttore a bilanciere sinistra/destra (commutazione/oscuramento/veneziana/trasmettitore di valore/scene di luce/funzione ventilatore). Configurazione master/slave. Con funzionamento a carico di base. Il regolatore e un regolatore di temperatura ambiente costante per convettori di ventilazione (fan coil) in sistemi a 2 e 4 tubi e sistemi di riscaldamento o raffreddamento convenzionali. La fase del ventilatore puo essere commutata manualmente o in modalita automatica. Foglio di etichettatura trasparente con simboli standard incluso nella fornitura. Classe del regolatore di temperatura 1 Contributo all'efficienza energetica del riscaldamento degli ambienti 1,0%.