AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0036 TSA/K 230.2 POSIZ ELETTROTERM VALV,230VAC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0036 TSA/K 230.2 POSIZ ELETTROTERM VALV,230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Termostato con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master / slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779950671

Codice prodotto

ABBKNXI0036

Cod. produttore

KNXI0036

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Termostato con regolazione continua integrato:

no

Funzione master / slave:

no

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Tensione nominale:

230 V

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tasti per il comando manuale:

no

Con indicazione di temperatura e posizione:

Numero di ingressi digitali:

0

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

TSA K 230.2 POSIZ ELETTROTERM VALV 230VA PER SISTEMI BUS