ABB SPA - ABBKNXH0084 DG/S 2.64.1.1 DALI GATEWAY 2 CANALI - KNXH0084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Modello - Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI
Metodo di montaggio - Guida DIN
Protocollo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4016779942850
Codice prodotto
ABBKNXH0084
Cod. produttore
KNXH0084
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Modello:
Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Protocollo:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tensione di esercizio:
100...240 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Numero di canali:
2
Max. numero di dispositivi per canale:
64
Web Server:
no
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Potenza assorbita:
4 W
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20


