AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0082 6131/51-183 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXH0082 6131/51-183 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395222317

Codice prodotto

ABBKNXH0082

Cod. produttore

KNXH0082

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Alluminio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9006

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Portata massima frontale:

10 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

15 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

1092 min

Numero di canali:

4

Tempo minimo di accensione:

10 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Sensore di movimento per sistemi bus ABB - serie/ modello ABBKNXH0082 - - 6131 51-183 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOI