AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0067 6122/10-84 RIL. PRESENZA, BIANCO LUCIDO - KNXH0067

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXH0067 6122/10-84 RIL. PRESENZA, BIANCO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tempo massimo di accensione - 17 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

  • Portata massima frontale - 6 m

  • Altezza di montaggio - 1.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395211298

Codice prodotto

ABBKNXH0067

Cod. produttore

KNXH0067

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tempo massimo di accensione:

17 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Portata massima frontale:

6 m

Altezza di montaggio:

1.2 m

Colore:

Bianco

Adatto per monitoraggio vano scale:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

10 s

Numero RAL (affine):

9016

Sensore di movimento ABB - serie/ modello ABBKNXH0067 - - 6122 10-84 RIL. PRESENZA BIANCO LUCIDO