ABB SPA - ABBKNXG0014 6164/11 U ATT. ELETTRONICO 1 CAN, INGR. BIN - KNXG0014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini) - sì
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395163993
Codice prodotto
ABBKNXG0014
Cod. produttore
KNXG0014
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini):
sì
Bus system KNX radio:
no
Regolazione costante (progressiva):
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
3
Numero di uscite:
1
Larghezza in numero di moduli:
2
Modulo bus rimovibile:
no
Tensione di commutazione / uscita:
230...230 V
Con funzione protezione valvola:
sì
Interruttore / Commutazione manuale:
no
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
0.6 A
Corrente max. di uscita:
0.025 A
Grado di protezione (IP):
IP20


