AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXF001 SE/S3.16.1 MONITORAG CONTROLLO CARICHI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXF001 SE/S3.16.1 MONITORAG CONTROLLO CARICHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Contatore di energia

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779709774

Codice prodotto

ABBKNXF001

Cod. produttore

KNXF001

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Contatore di energia

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

SE S3.16.1 MONITORAG CONTROLLO CARICHI