AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXB0007 IPR/S 3.1.1 IP ROUTER - KNXB0007

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXB0007 IPR/S 3.1.1 IP ROUTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779906487

Codice prodotto

ABBKNXB0007

Cod. produttore

KNXB0007

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Colore:

Grigio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

1000000 Bd

Con casella di testo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

63.5 mm

IPR S 3.1.1 IP ROUTER