ABB SPA - ABBKNXA0002 SV/S 30.320.2.1 ALIM LINEA 320MA FUNZ DIAGN - KNXA0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 320 mA
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4016779837668
Codice prodotto
ABBKNXA0002
Cod. produttore
KNXA0002
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
320 mA
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
1
Tensione secondaria:
30 V


