AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKC7050K CONTROPORTA CIECA 700X500MM (HXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKC7050K CONTROPORTA CIECA 700X500MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646735959

Codice prodotto

ABBKC7050K

Cod. produttore

KC7050K

Produttore

ABB

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

500 mm

Altezza:

700 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

13 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Controporta cieca interna, garantisce il grado di protezione IP20. Realizzata in lamiera di acciaio di spessore 15/10mm zincata e verniciata colore RAL 7035 bucciato, completa di box ergonomico EV1008 e inserto doppia aletta.