ABB SPA - ABBKC622Z05 KC6-22Z-05 220-240VCC minicont. ausiliari


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
10 PZ
EAN
4013614049682
Codice prodotto
ABBKC622Z05
Cod. produttore
KC622Z05
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
220...240 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0