AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBIB132G IB132-G custodia grigia MS116/132 man Nera

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBIB132G IB132-G custodia grigia MS116/132 man Nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614344572

Codice prodotto

ABBIB132G

Cod. produttore

IB132G

Produttore

ABB

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

120 mm

Profondità:

195 mm

Altezza:

120 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4

Contenitori isolanti IP 65 per salvamotori MS116 e MS132 con manopola rotativa, lucchettabile tre volte in posizione di OFF. Maniglia nera e cassetta grigia