AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBHK120K HK1-20K CONTATTI AUSILIARI per MS-K - HK120K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBHK120K HK1-20K CONTATTI AUSILIARI per MS-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4013614523328

Codice prodotto

ABBHK120K

Cod. produttore

HK120K

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

HK1-20K CONTATTI AUSILIARI PER MS-K PER INTERRUTTORI MODULARI