AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBGD6008 KIT GUIDA DIN 300X600 PASSO 150MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGD6008 KIT GUIDA DIN 300X600 PASSO 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 600 mm

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646602442

Codice prodotto

ABBGD6008

Cod. produttore

GD6008

Produttore

ABB

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

600 mm

Altezza:

300 mm

Superficie:

Non trattato

Spessore del materiale:

1 mm

Kit guida DIN per apparecchi modulari System Pro-M, interruttori scatolati Tmax T1-T2-T3 e supporto Unifix H.