AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBG225955 CT MAX 400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBG225955 CT MAX 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 2 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 250 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542259558

Codice prodotto

ABBG225955

Cod. produttore

G225955

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

2 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

250 VA

Diametro dell'apertura:

30 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

42...42 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

12...12 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

La gamma di trasformatori amperometrici CT MAX trova la sua applicazione principale in sistemidi distribuzione con barra primaria orizzontale 30x10 mm e 40x10 mm, con corrente primarianominale da 300 a 1000 A. È inoltre possibile l’uso di un cavo primario di dimensioni fino a 30 mmdi diametro. I trasformatori CT MAX sono la soluzione ideale per applicazioni di misura a valle degliinterruttori scatolati Tmax T5 e T6