ABB SPA - ABBFRPV-1000-8-C CLIP X CAVO PIATTO25,4X25,4MM500PZ GRIGIO - FRPV-1000-8-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 26.92 mm
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Altezza - 8.89 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
5414363022329
Codice prodotto
ABBFRPV-1000-8-C
Cod. produttore
FRPV-1000-8-C
Produttore
ABB
Lunghezza:
26.92 mm
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Altezza:
8.89 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
CLIP X CAVO PIATTO25 4X25 4MM500PZ GRIGI PER FASCETTE


