AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBF429415 F204 AC-125/0,03 DIFFEREN.PURI QUADRIP.F204 - F429415

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF429415 F204 AC-125/0,03 DIFFEREN.PURI QUADRIP.F204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 125 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542941507

Codice prodotto

ABBF429415

Cod. produttore

F429415

Produttore

ABB

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

125 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IΔn = 30 mA); comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.