AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBF427856 F204 A AP-R 63A 30MA INT.DIFFERENZ.PURO 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF427856 F204 A AP-R 63A 30MA INT.DIFFERENZ.PURO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542785606

Codice prodotto

ABBF427856

Cod. produttore

F427856

Produttore

ABB

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Funzione: protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette, costituendo il miglior compromesso tra la sicurezza e la continuità del servizio grazie alla resistenza agli scatti intempestivi; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti ; comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.