ABB SPA - ABBF427304 F204 B-125/0.5 INT.DIFFER. PURO 4P - F427304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 0.5 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8012542730439
Codice prodotto
ABBF427304
Cod. produttore
F427304
Produttore
ABB
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
0.5 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...25 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C