AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEV1148 DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE+1CONT.NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEV1148 DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE+1CONT.NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 220...690 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 3

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646748928

Codice prodotto

ABBEV1148

Cod. produttore

EV1148

Produttore

ABB

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

220...690 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

3

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Tipo di attacco lampada:

LED

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con lampada:

Tipo di lente:

Alto

Consente di aumentare il livello di sicurezza passiva all’interno dei quadri elettrici, lampeggiando all’apertura della porta. La versione base è composta da un lampeggiante trifase, finecorsa tripolare e staffa di fissaggio. La versione con ausiliario, si completa con un interblocco meccanico che aziona dei contatti elettrici per il comando di circuiti ausiliari. Possibilità di esclusione durante il collaudo. Conforme alle Norme EN60947-5-1 omologato UL/CSA, temperatura di funzionamento da -25°C a +65°C. Potenze nominali in AC contatti ausiliari: 110V/6A, 230V/3A, 400V/2A, 600V/1,2A.