AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBET 633 6 CM-MSE.01 RELE PROTEZ.PTC 1NA 110-130VCA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBET 633 6 CM-MSE.01 RELE PROTEZ.PTC 1NA 110-130VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614348778

Codice prodotto

ABBET 633 6

Cod. produttore

ET 633 6

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Con morsetti estraibili:

no

Reset esterno possibile:

no

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

78 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

78.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

CM-MSE.01 RELE PROTEZ.PTC 1NA 110-130VCA