AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBESB2020N07 ESB20-20N-07 400V C.C./C.A.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESB2020N07 ESB20-20N-07 400V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Tensione nominale di comando - 400...400 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione nominale di esercizio - 220...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523007536

Codice prodotto

ABBESB2020N07

Cod. produttore

ESB2020N07

Produttore

ABB

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Tensione nominale di comando:

400...400 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione nominale di esercizio:

220...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

0 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

0 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Senza ronzio:

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

0 VA

Profondità di incasso:

58 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

0 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

I contattori di installazione ESB20..N sono utilizzati per controllare carichi singoli fino a 20 A e possono essere azionati in AC o DC. Questi contattori sono realizzati per l'uso in applicazioni domestiche e in ambienti industriali. Vengono fornitii seguenti vantaggi: funzionamento senza ronzio, basso consumo energetico e protezione da sovratensione integrata. Sono disponibili varie combinazioni di contatti e accessori.