ABB SPA - ABBESAC3003P4 TWL-4 PZ GOLFARI - ESAC3003P4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Golfari di sollevamento
Larghezza - 75 mm
Altezza - 100 mm
Carico ammissibile - 140 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4011617784128
Codice prodotto
ABBESAC3003P4
Cod. produttore
ESAC3003P4
Produttore
ABB
Modello:
Golfari di sollevamento
Larghezza:
75 mm
Altezza:
100 mm
Carico ammissibile:
140 kg
Materiale:
Metallo
Profondità:
25 mm
Colore:
Altri
TWL-4 PZ GOLFARI PER ARMADI


