ABB SPA - ABBERG120 TIRAFASCETTE 4.8-7.6 MM - ERG120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 0.184...0.301 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Altri
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
5414363170990
Codice prodotto
ABBERG120
Cod. produttore
ERG120
Produttore
ABB
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
0.184...0.301 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Altri
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no


