ABB SPA - ABBER 700 5 CE4P-10R-02 EMERG. MONOBLOCCO TRAZ. 2NC - ER 700 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Premere-tirare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260807
Codice prodotto
ABBER 700 5
Cod. produttore
ER 700 5
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Premere-tirare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm


