AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 580 1 CR-M120AC4 ALIMENT. 120VAC 4 C/O 250V/6A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 580 1 CR-M120AC4 ALIMENT. 120VAC 4 C/O 250V/6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 4

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614373558

Codice prodotto

ABBER 580 1

Cod. produttore

ER 580 1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

6 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

35.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

CR-M120AC4 ALIMENT. 120VAC 4 C O 250V 6A