AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 322 8 C2SS1-10R-11 SEL.2POS.ROS.G.P.NE.1NA+1NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 322 8 C2SS1-10R-11 SEL.2POS.ROS.G.P.NE.1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500245484

Codice prodotto

ABBER 322 8

Cod. produttore

ER 322 8

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Rosso

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore completo ABB - serie/ modello ABBER 322 8 - - C2SS1-10R-11 SEL.2POS.ROS.G.P.NE.1NA 1NC