ABB SPA - ABBEP 100 0 SK1-20 CONT. SEGNAL. 2NA per MS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614320408
Codice prodotto
ABBEP 100 0
Cod. produttore
EP 100 0
Produttore
ABB
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
1