ABB SPA - ABBEO 679 4 OSV250DK ACC. MANIGLIA DIRETTA + PROT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contatti di ricambio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019249209
Codice prodotto
ABBEO 679 4
Cod. produttore
EO 679 4
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Contatti di ricambio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Maniglia diretta installabile direttamente sul fronte del sezionatore. La confezione include maniglia lucchettabile, albero e meccanismo di copertura. • Lunghezza: 65mm