AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 000 3 OA1G01 CONTATTO AUSILIARE 1NC SEZIONATORI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 000 3 OA1G01 CONTATTO AUSILIARE 1NC SEZIONATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019102436

Codice prodotto

ABBEO 000 3

Cod. produttore

EO 000 3

Produttore

ABB

Contatto ausiliare per OT16...125F e OTM40…125F. Montaggio a scatto sul sezionatore, IP 20, max. 2 blocchi/lato. Ith = 16 A, idoneo per sezione trasversale del cavo max. 2 x 2,5 mm2. Azione simultanea con i contatti principali.