AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN064505017 OPTO. VITE: OBOC1000 5-12VDC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN064505017 OPTO. VITE: OBOC1000 5-12VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472596080143

Codice prodotto

ABBEN064505017

Cod. produttore

EN064505017

Produttore

ABB

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Fotoaccoppiatore ABB tipo/modello OPTO. VITE OBOC1000 5-12VDC