AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN064502906 OPTO. VITE: OBOA2000 24VDC - EN064502906

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN064502906 OPTO. VITE: OBOA2000 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 10...230 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3472596450298

Codice prodotto

ABBEN064502906

Cod. produttore

EN064502906

Produttore

ABB

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

10...230 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Fotoaccoppiatore ABB tipo/modello OPTO. VITE OBOA2000 24VDC