AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 772 8 ZA75 110V/50-60HZ BOBINA PER UA50-UA75,GA75

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 772 8 ZA75 110V/50-60HZ BOBINA PER UA50-UA75,GA75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522118844

Codice prodotto

ABBEN 772 8

Cod. produttore

EN 772 8

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

Bobine di ricambio per contattori con comando in corrente alternata