AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 602 7 UA110-30-11 400V/50-60 CONTATTORI SERIE UA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 602 7 UA110-30-11 400V/50-60 CONTATTORI SERIE UA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500189269

Codice prodotto

ABBEN 602 7

Cod. produttore

EN 602 7

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...415 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

70 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA110-30-11 400V 50-60 CONTATTORI SERIE