ABB SPA - ABBEN 473 3 UA95-30-11 415V/50-60HZ CONTATTORI SERIE UA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 415...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500149539
Codice prodotto
ABBEN 473 3
Cod. produttore
EN 473 3
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
415...440 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
65 kvar