AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 386 7 UA16-30-10-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE UA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 386 7 UA16-30-10-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE UA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522300805

Codice prodotto

ABBEN 386 7

Cod. produttore

EN 386 7

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...240 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA16-30-10-RA 230V 50-60HZ CONTATT.SERIE